Beli Pahat Alur di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sandvik Insert 235 (Mata Pahat Alur)atribut:
- R Tolerance (mm): +/-0.10
- Angle phi r (degrees): 0
- Chip width (mm): 3
- Dimension Repsilon (mm): 0.30
- Dimension L1 (mm): 5.5
- Material: 235
- Dimension La (mm): 3
- Outer Diameter Tolerance (mm): +0.25 to 0
- Sheet Size (mm): 30
- TRUSCO Number: 131-7814
- Sandvik Insert 235 (Mata Pahat Alur)atribut:
- Chip width (mm): 3
- Material: 235
- TRUSCO Number: 131-8314
- Sandvik Grooving Insert 235 (Mata Pahat Alur)atribut:
- Material: 235
- Chip width (mm): 5
- TRUSCO Number: 131-8497
- GROOVEX Threading Inserts (Mata Pahat Alur)Deskripsi:Thread Turning VG-CUT Double Sided Inserts 3mm Insert Width 0.5-1.5 mm 48-16 TPI Partial 55 RH VPG Gradeatribut:
- Application: Threading
- Pocket Size: 3
- Grade: VPG
- No. of Cutting Edges: 2
- Insert Width (mm): 3
- Coating: TiAIN
- Insert Size (IC): VGD3.0
- Insert Style: VG-Cut
- Measuring System: Metric
- Rake: Ground
- Type of Insert: EX
- HARDEN Pahat Kayu Gagang Oranye-HitamDeskripsi:-Pemolesan akhir permukaan dikerjakan penuh dengan mesin gerinda. -Gagang yang nyaman. -Terbuat dari baja chrome vanadium, pemolesan akhir permukaan dengan mesin ampelas.-Alat Pahat Kayu PRO -Mata tatah tajam-Nyaman dipakai-Mudah digunakan-Tahan lama Tampilan Produk:1. Baja Vanadium Krom TempaMata pisau terbuat dari baja tempa vanadium krom, kepadatan tinggi, ujung pisau tajam, lebih tahan lama.2. Gagang ErgonomisDesain gagang buram, dengan alur jari.Bagus, meningkatkan kenyamanan penggunaan, cocok untuk pemakaian jangka panjang.3. Ketahanan Keling Berkualitas Tinggi terhadap KetukanBlok ketukan paku keling dengan kepadatan tinggi, tingkat daya tahan yang tinggi terhadap pukulan.4. Mesin Ampelas PermukaanPermukaan rata dan bagus.5. Terkait EratKombinasi sempurna antara pisau dan gagang.Tidak pernah lepas dari gagangnya, tahan lama."atribut:
- Size (mm): 25
- Length (mm): 270
- Width (mm): 25
- Sandvik Insert N123E2 (Mata Pahat Alur)atribut:
- Dimension La (mm): 2
- Dimension Repsilon (mm): 0.2
- Dimension ar (mm): 19(MAX)
- Hand: N type
- HARDEN Mata Bor Bobok Flat SDS-PLUSDeskripsi:-Diproduksi dari baja chrome vanadium-Poros CRV, dipanaskan dan ditempa-Pinggiran berlian kelas premium untuk digunakan dengan palu kelas tinggi.-Desain seruling tanah sempit ganda untuk ekstraksi debu lebih cepat, getaran lebih sedikit, gesekan lebih sedikit, dan lebih banyak energi benturan ke ujung.-Poros alat hasil proses pemanasan, dianil dan ditembakkan agar tahan lama.-Pahat Titik SDS-PLUS PRO -Struktur yang sederhana-Mudah digunakan-Ketangguhan yang bagus-Kepadatan tinggi-Tampilan Produk1. Ujung Ekor Terbuka Ujung pahat dengan pinggiran terproses, untuk memastikan daya tahan lama dan dapat mengurangi keausan.2. Gagang Tubuh KhususPermukaan pahat yang keras dan kelembutan interior membuat pahat menunjukkan kelenturan yang lebih besar selama bekerja untuk mencegah kerusakan.3. Gagang Bor HalusPengerjaan halus membuat ekor gagang bor halus dan lembut.Mengurangi penggunaan selama proses pengeboran dan fenomena mata bor.-Stabil-Cocok untuk membuat alur pada permukaan dinding-Bukaan-Cocok untuk bukaan dinding-Pengeboran-Berlaku untuk pengeboran batu, pertambanganatribut:
- Length (mm): 250
- W1 (mm): 14
- W2 (mm): 20
- Material: Chrome Vanadium Steel
- HARDEN Mata Bor Bobok Point SDS-PLUSDeskripsi:-Diproduksi dari baja chrome vanadium-Poros CRV, dipanaskan dan ditempa-Pinggiran berlian kelas premium untuk digunakan dengan palu kelas tinggi.-Desain seruling tanah sempit ganda untuk ekstraksi debu lebih cepat, getaran lebih sedikit, gesekan lebih sedikit, dan lebih banyak energi benturan ke ujung.-Poros alat hasil proses pemanasan, dianil dan ditembakkan agar tahan lama.-Struktur yang sederhana-Mudah digunakan-Ketangguhan yang bagus-Kepadatan tinggi-Tampilan Produk1. Ujung Ekor Terbuka Ujung pahat dengan pinggiran terproses, untuk memastikan daya tahan lama dan dapat mengurangi keausan.2. Gagang Tubuh KhususPermukaan pahat yang keras dan kelembutan interior membuat pahat menunjukkan kelenturan yang lebih besar selama bekerja untuk mencegah kerusakan.3. Gagang Bor HalusPengerjaan halus membuat ekor gagang bor halus dan lembut.Mengurangi penggunaan selama proses pengeboran dan fenomena mata bor.-Stabil-Cocok untuk membuat alur pada permukaan dinding-Bukaan-Cocok untuk bukaan dinding-Pengeboran-Berlaku untuk pengeboran batu, pertambanganatribut:
- Length (mm): 250
- W1 (mm): 14
- Dimension W1 (mm): 20
- Material: Chrome Vanadium Steel
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Elongation (%): 28
- BOSCH Hammer Drill Bit SDS Plus-5X (Mata Bor Beton)Deskripsi:SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
- BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)atribut:
- X-Lock: No
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)atribut:
- K3L License: Yes
Daftar Harga Pahat Alur Terbaru October 2026
| Sandvik Insert 235 (Mata Pahat Alur) | Rp4.099.900 |
| Sandvik Insert 235 (Mata Pahat Alur) | Rp4.099.900 |
| Sandvik Grooving Insert 235 (Mata Pahat Alur) | Rp4.599.900 |
| GROOVEX Threading Inserts (Mata Pahat Alur) | Rp5.599.900 |
| HARDEN Pahat Kayu Gagang Oranye-Hitam | Rp40.900 |
| Sandvik Insert N123E2 (Mata Pahat Alur) | Rp4.999.900 |
| Sandvik N123G2 Insert (Mata Pahat Alur) | Rp5.499.900 |
| Sandvik Insert N123E2 (Mata Pahat Alur) | Rp4.999.900 |
| Sandvik Grooving Insert N123G2 (Mata Pahat Alur) | Rp4.599.900 |
| KYOCERA Grooving Inserts PR930 (Insert Bubut Alur) | Rp3.099.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/edP104026517-1.jpg)
/8oP104027312-1.jpg)
/bwP104027428-1.jpg)
/btP107700425-1.jpg)

/feP104025554-1.jpg)
/g5P104025581-1.jpg)
/lbP104025767-1.jpg)
/guP104025606-1.jpg)
/6tP105632245-1.jpg)


/2hP101003089-2.jpg)
/36P101003114-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Welding%20Electrode%20Mild%20Steel%20RD-260%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/17P103216043-1.jpg)
/38P101003116-2.jpg)
/jjP104582703-9.jpg)
/P103084161-1.jpg)
/27P101003079-4.jpg)
/P101518664-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)